Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Doppel-Maulschlüssel metrisch DIN 3110 / ISO 1085 - DPMAULSHSL-SW14X15 Doppel-Maulschlüssel metrisch DIN 3110 / ISO 1085 - DPMAULSHSL-SW14X15
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Doppel-Maulschlüssel metrisch DIN 3110 / ISO 1085 - DPMAULSHSL-SW14X15 - 1
Doppel-Maulschlüssel metrisch DIN 3110 / ISO 1085 - DPMAULSHSL-SW14X15 - 2

Doppel-Maulschlüssel metrisch DIN 3110 / ISO 1085

Doppelmaulschlüssel ISO 1085
DPMAULSHSL-SW14X15
ZEBRA

Art.-Nr. 0713304145
EAN 4024835153355

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität, in zahlreichen Größen

Ergonomischer Doppel-Maulschlüssel für hohe Beanspruchung


  • Der Doppel-Maulschlüssel mit jeweils 2 Schlüsselweiten sorgt durch seine Maulstellung mit 15° für eine effiziente Kraftübertragung

  • Das Design schont die Kräfte und spart Zeit

  • Die Köpfe sind besonders stark ausgeprägt und halten auch hohen Beanspruchungen stand


Normgerecht und hohe Qualität


  • Der Doppel-Maulschlüssel entspricht der DIN 3110 / ISO 1085

  • Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl

  • Die Oberflächen sind verchromt, die Köpfe sind zusätzlich poliert

  • Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit

  • Die lange Verwendbarkeit des Doppel-Maulschlüssels reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung

ZEBRA ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge aus dem Hause WÜRTH.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schlüsselweite

14 x 15 mm

Länge (L)

185 mm

Mauldicke (a)

6 mm

Außenmaß Schraubenschlüsselkopf (b1)

31 mm

Außenmaß Schraubenschlüsselkopf 2 (b2)

33,5 mm

Werkstoff

Chrom-Vanadium-Stahl

Oberfläche

Verchromt

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kunststoffhalter für Doppelmaulschlüsselsortiment

HALT-SHRSHSL-SORT-LEER-F.8STK

ZEBRA
Unbestückt
x 1 St.
Kunststoffhalter für Doppelmaulschlüsselsortiment

HALT-SHRSHSL-SORT-LEER-F.12STK

ZEBRA
Unbestückt
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen