Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Door latch set, die-cast zinc

Door latch set, die-cast zinc

Cod. art. 4952600219

EAN 4056807475134

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Door latch set, die-cast zinc

Cod. art. 4952600219

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Quick-action closure for swing doors, for mounting in a gap of at least 12 mm between the profile and the door
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo profilo

I

Materiale

Zinco

Lunghezza (l1)

93 mm

Distanza foratura (l2)

70 mm

Larghezza (b1)

20 mm

Altezza (h1)

9,5 mm

Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M4

Numero pezzi nell'assortimento/kit

3 PZ