Door knob type C
Door knob type C
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1271024.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Bruksområde | Object area |
Rosettykkelse | 13,5 mm |
Egnet for | Husdører |
Design | Fast håndtak |
Brannbeskyttelse sertifisert | Ja |
Materiale | Rustfritt stål A2 |
Glansgrad | Matt |
DIN-retning | DIN R/L |
Environmental Product Declaration | Ja |
Type montering | Skrues på |
Spindel | Med M12-gjengebakke |
Hullavstand | 50 mm |
Rosettlengde | 70 mm |
Rosettbredde | 33 mm |
Grephøyde inkl. rosett/etikett | 58 mm |
Knott/håndtaksplate | Massiv |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.