Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Door knob type C

Door knob type C

Art.-nr. 0687158840

EAN 4065746483124

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Door knob type C

Art.-nr. 0687158840
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
Lateral misalignment of the handle plate allows for optimal ease of use
Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Perforatie

0 - Niet van toepassing

Toepassingsgebied

Objectgebied, Privéruimte

Rozetdikte

13,5 mm

Geschikt voor

Huisdeuren, Kantoordeur, OK-deuren, Profielkozijndeuren, Buisvormige deurkozijnen

Uitvoering

Vaste handgreep

Brandveiligheid getest

Ja

Magazijntechnologie

0 - Niet van toepassing

Materiaal

RVS A2, 1.4301

Glansniveau

Mat

Oppervlakte

0 - Niet van toepassing

Kleur

0 - Niet van toepassing

DIN-richting

DIN R/L

Gebruikscategorie

0 - Niet van toepassing

Milieuproductdeclaratie

Ja

Montagesoort

Om te schroeven

Dikte vierkant

0 - Niet van toepassing

Spindel

Met M12 schroefdraad

Gatafstand

50 mm

Rozetlengte

70 mm

Rozetbreedte

33 mm

Greephoogte incl. rozet/label

58 mm

Knop/schild/lushandgreep

Massief

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Wisselstift met schroefdraad en boorgat voor

CHPIN-F.DRFRN-THR12-ST-(ZN)-8X90

Best-possible connection
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Deurklinkopening, A 802

DH-A2-A802-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 st
Deurklinkopening, A 803

DH-A2-A803-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 st
Deurklinkopening, A 806

DH-A2-A806-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 st
Deurklinken A 807 op ovale rozet

DH-A2-A807-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 st
Deurklinkopening, A 810

DH-A2-A810-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 st
Deurklinkopening, A 811

DH-A2-A811-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 st
Deurklinkopening, A 802

DH-A2-A802/FS-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 st
Deurklinkopening, A 803

DH-A2-A803/FS-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 st
Deurklinkopening, A 806

DH-A2-A806/FS-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 st
Deurklinken A 807 op ovale rozet

DH-A2-A807/FS-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 st
Deurklinkopening, A 810

DH-A2-A810/FS-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 st
Deurklinkopening, A 811

DH-A2-A811/FS-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 st
Buitenrozet ovaal A met cilinderafdekking

A2-OVAL-ROS-OUTS-CC-(9-14MM)-MATT

With outer cylinder cover