Door knob type C
Door knob type C
Cikksz. 0687158840
EAN 4065746483124
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Alkalmazási terület | Tárgyterület, Magánterület |
Rozetta vastagság | 13,5 mm |
Felhasználható | Külső ajtók, Iroda ajtók, Műtőajtók, Profilos ajtókeretek, Csöves ajtókeretek |
Kivitel | Fix fogantyú |
Tűzvédelem szempontjából ellenőrizve | Igen |
Anyag | Nemesacél A2, 1.4301 |
Fényességi fok | Matt |
DIN irány | DIN jobb/bal |
Környezetvédelmi terméknyilatkozat | Igen |
Szerelési mód | Rácsavarozás |
Orsó | M12 menetes görgővel |
Furattávolság | 50 mm |
Rozettahossz | 70 mm |
Rozettaszélesség | 33 mm |
Fogási magasság rozettával/címkével | 58 mm |
Gomb/fogantyúlemez/hurok fogantyú | Szilárd |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!