Door knob type C
Door knob type C
Ürün no. 0687154921
EAN 4065746482455
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Bağlantı parçası modeli | Kollu düğme |
Şunun için uygun: | Yapı kapıları, Ameliyathane kapıları, Apartman giriş kapıları |
Yangın koruma sertifikalı | Evet |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2, 1,4301 |
Parlaklık seviyesi | Mat |
Min./maks. kapı kalınlığı için uygun (TS) | 22-65 mm |
DIN yönü | DIN R/L |
Çevresel Ürün Deklarasyonu | Evet |
Montaj tipi | Sürekli bağlantı |
Mil | M12 diş haddesi ile, M8 diş ile |
Rozet dahil tutma sapı yüksekliği/ etiket | 51 mm |
Topuz/tutma sapı plakası/halka tutma sapı | Sert |
Rozet/ koruyucu şekli | Yuvarlak rozet |
Rozet çapı | 55 mm |
Rozet kalınlığı | 9 mm |
Kamera çapı | 8 mm |
Delik mesafesi | 38 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!