Door knob type C
Door knob type C
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Versão de acessório de fixação | Puxador de muleta |
Adequado para | Portas de edifício |
Protecção contra incêndios certificada | Sim |
Material | Aço inox A2, 1.4301 |
Nível do brilho | Mate |
Adequado para espessura mín./máx. de porta (TS) | 22-65 mm |
Direcção DIN | DIN R/L |
Declaração ambiental de produto | Sim |
Tipo de conjunto | Fixação contínua |
Fuso | Com rolo de rosca M12 |
Altura da pega incluindo roseta/etiqueta | 51 mm |
Botão/placa de punho/argola | Sólida |
Roseta/forma de proteção | Roseta redonda |
Diâmetro da roseta | 55 mm |
Espessura da roseta | 9 mm |
Diâmetro do came | 8 mm |
Distância do orifício | 38 mm |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!