Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Door knob type C

Door knob type C

Art.-nr. 0687154921
EAN 4065746482455
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
Lateral misalignment of the handle plate allows for optimal ease of use
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Monteringsversjon

Cranked knob

Egnet for

Bygningsdører
Surgery doors
Dører til leilighetsinnganger

Brannbeskyttelse sertifisert

Ja

Materiale

Rustfritt stål A2

Glansgrad

Matt

Egnet for min./maks. tykkelse (TS)

22-65 mm

DIN-retning

DIN R/L

Environmental Product Declaration

Ja

Type montering

Continuous fastening

Spindel

Med M12-gjengebakke
Med M 8-gjenger

Håndtakshøyde inkl. rosett/etikett

51 mm

Knott/håndtaksplate

Massiv

Rosett/skjermform

Rosette round

Rosettdiameter

55 mm

Rosettykkelse

9 mm

Kamdiameter

8 mm

Hullavstand

38 mm

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Bytte-/helpinne med skrue

AY-CHPIN-DRFRN-THR8-ST-(ZN)-9X90MM

x 1 Ant.
Byttepinne med skrue og boring i frontenden

AY-CHPIN-DRFRN-THR12-ST-(ZN)-8X90

Best-possible connection
x 1 Ant.