Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Door knob type C

Door knob type C

Art.-nr. 0687154921

EAN 4065746482455

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Door knob type C

Art.-nr. 0687154921
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
Lateral misalignment of the handle plate allows for optimal ease of use
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Perforatie

0 - Niet van toepassing

Beslagversie

Gebogen kruk

Geschikt voor

Bouwdeuren, OK-deuren, Toegangsdeuren van appartement

Brandveiligheid getest

Ja

Vorm deurkruk

0 - Niet van toepassing

Magazijntechnologie

0 - Niet van toepassing

Materiaal

RVS A2, 1.4301

Glansniveau

Mat

Oppervlakte

0 - Niet van toepassing

Geschikt voor min./max. deurdikte (TS)

22-65 mm

DIN-richting

DIN R/L

Gebruikscategorie

0 - Niet van toepassing

Milieuproductdeclaratie

Ja

Montagesoort

Permanente montage

Dikte vierkant

0 - Niet van toepassing

Spindel

Met M12 schroefdraad, Met schroefdraad M8

Hoogte handgreep incl. rozet/label

51 mm

Knop/schild/lushandgreep

Massief

Vorm rozet / schild

Rozet rond

Rozetdiameter

55 mm

Rozetdikte

9 mm

Nokdiameter

8 mm

Gatafstand

38 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Wisselstift/volledige stift met schroefdraad

SPNDL-F.DRFRN-THR8-ST-(ZN)-9X90MM

x 1 st
Wisselstift met schroefdraad en boorgat voor

CHPIN-F.DRFRN-THR12-ST-(ZN)-8X90

Best-possible connection