Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Door knob type C

Door knob type C

Cikksz. 0687154921

EAN 4065746482455

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Door knob type C

Cikksz. 0687154921
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
Lateral misalignment of the handle plate allows for optimal ease of use
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szerelvény változat

Könyökös gombkilincs

Felhasználható

Épületajtók, Műtőajtók, Bejárati ajtók lakásokhoz

Tűzvédelem szempontjából ellenőrizve

Igen

Anyag

Nemesacél A2, 1.4301

Fényességi fok

Matt

Min./max. a következő ajtóvastagsághoz: (TS)

22-65 mm

DIN irány

DIN jobb/bal

Környezetvédelmi terméknyilatkozat

Igen

Szerelési mód

Folyamatos rögzítés

Orsó

M12 menetes görgővel, M8 menettel

Fogantyú magasság rozettával/címkével

51 mm

Gomb/fogantyúlemez/hurok fogantyú

Szilárd

Rozetta/pajzs alakú

Rozetta, kerek

Rozetta átmérője

55 mm

Rozetta vastagság

9 mm

Bütyökátmérő

8 mm

Furattávolság

38 mm

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Tartalék/teljes csap csavarral

SPNDL-F.DRFRN-THR8-ST-(ZN)-9X90MM

x 1 db
Csererúd csavarral és homlokfurattal

CHPIN-F.DRFRN-THR12-ST-(ZN)-8X90

Best-possible connection