Door knob type C
Door knob type C
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1257520.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1271024.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148306.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Verze montáže | Zalomený knoflík |
Vhodné pro | Stavební dveře |
Zkontrolováno z hlediska protipožární ochrany | Ano |
Materiál | Nerezová ocel 1.4301 |
Stupeň lesku | Matný |
Vhodné pro tloušťku dveří min./max. (TS) | 22-65 mm |
Směr DIN | DIN R/L |
Prohlášení oekologické nezávadnosti produktu | Ano |
Typ sestavení | Trvalé upevnění |
Vřeteno | S válcovaným závitem M12 |
Výška madla vč. růžice/štítku | 51 mm |
Knoflík/plochý úchop/madlo | Pevné |
Tvar rozety/štítu | Rozeta, kulatá |
Průměr rozety | 55 mm |
Tloušťka rozety | 9 mm |
Průměr vačky | 8 mm |
Vzdálenost otvorů | 38 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!