Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Door handle pair die-cast zinc 10

Door handle pair die-cast zinc 10

Ürün no. 0687170040

EAN 4099618810435

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Door handle pair die-cast zinc 10

Ürün no. 0687170040
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
Can be used for a variety of long plates made of die-cast zinc
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Bağlantı parçası modeli

Tutma sapı/tutma sapı

Şunun için uygun:

İç kapılar, Tuvalet ve banyo kapıları, Apartman giriş kapıları

Yangın koruma sertifikalı

Hayır

Rulman Teknolojisi

Kapı kolu, oynak

Tutma kolu/kapak rozeti veya koruması malzemesi

Basınçlı çinko döküm

Parlaklık seviyesi

Mat

Yüzey

Nikel kaplamalı

Min./maks. kapı kalınlığı için uygun (TS)

38-42 mm

DIN yönü

DIN R/L

Kare boyutu

8 mm

Parça derinliği

43 mm

Tutma sapı uzunluğu

130 mm

Kapı kolu montaj çapı

15,8 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler