Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Door handle pair die-cast zinc 10

Door handle pair die-cast zinc 10

Art.-nr. 0687170040

EAN 4099618810435

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Door handle pair die-cast zinc 10

Art.-nr. 0687170040
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
Can be used for a variety of long plates made of die-cast zinc
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Beslagversie

Handgreep/handgreep

Perforatie

0 - Niet van toepassing

Geschikt voor

Kamerdeuren, Toilet- en badkamerdeuren, Toegangsdeuren van appartement

Brandveiligheid getest

Nee

Vorm deurkruk

0 - Niet van toepassing

Magazijntechnologie

Deurklink, los

Materiaal greep / rozet of schild

Zinkspuitgietwerk

Glansniveau

Mat

Oppervlakte

Vernikkeld

Kleur

0 - Niet van toepassing

Hendelkleur

0 - Niet van toepassing

Geschikt voor min./max. deurdikte (TS)

38-42 mm

DIN-richting

DIN R/L

Gebruikscategorie

0 - Niet van toepassing

Milieuproductdeclaratie

0 - Niet van toepassing

Montagesoort

0 - Niet van toepassing

Dikte vierkant

8 mm

Spindel

0 - Niet van toepassing

Plaatsingsdiepte

43 mm

Handvatlengte

130 mm

Diameter deurklinkbevestiging

15,8 mm

Knop/schild/lushandgreep

0 - Niet van toepassing

Vorm rozet / schild

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie