Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Door handle pair die-cast zinc 10

Door handle pair die-cast zinc 10

Cod. art. 0687170040

EAN 4099618810435

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Door handle pair die-cast zinc 10

Cod. art. 0687170040
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
Can be used for a variety of long plates made of die-cast zinc
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Versione di montaggio

Maniglia/maniglia

Ideale per

Porte interne, Porte per gabinetto/bagno, Portone d'ingresso per appartamenti

Testato al fuoco

No

Tecnologia con cuscinetto

Maniglia per porta, sciolta

Materiale della maniglia/rosetta di copertura o protezione

Zinco pressofuso

Grado di lucidatura

Opaco

Superficie

Nichelato

Per spessore porta min/max (TS)

38-42 mm

Direttive DIN

DIN R/L

Misura quadrato

8 mm

Profondità di innesto

43 mm

Lunghezza impugnatura

130 mm

Diametro supporto maniglia per porta

15,8 mm