Door handle pair die-cast zinc 10
Door handle pair die-cast zinc 10
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Szerelvény változat | Fogantyú/fogantyú |
Felhasználható | Beltéri ajtók, WC- és fürdőszoba-ajtók, Bejárati ajtók lakásokhoz |
Tűzvédelem szempontjából ellenőrizve | Nem |
Bearing Technology | Ajtókilincs, laza |
Fogantyú/fedő rozetta vagy pajzs anyaga | Cink formaöntvény |
Fényességi fok | Matt |
Bevonat | Nikkelezett |
Min./max. a következő ajtóvastagsághoz: (TS) | 38-42 mm |
DIN irány | DIN jobb/bal |
Négylapú méret | 8 mm |
Betolási mélység | 43 mm |
Fogantyú hossza | 130 mm |
Ajtófogantyú szerelvény átmérő | 15,8 mm |