Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Door handle attachment, hands-free elbow TYPE B

Door handle attachment, hands-free elbow TYPE B

Ürün no. 0688190310

EAN 4062856464722

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Door handle attachment, hands-free elbow TYPE B

Ürün no. 0688190310
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
Hands-free opening and closing of doors, for better hand hygiene in everyday life
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uygulama alanı

Cisim alanı, Özel alan

Şunun için uygun:

İç kapılar, Tuvalet ve banyo kapıları, Ev kapıları, Ofis kapıları, Ameliyathane kapıları, Profil çerçevesi kapısı, Cam kapılar

Min./maks. tutma sapı çapı için uygun

18-22 mm

Montaj tipi

Vidalı

Malzeme

Paslanmaz çelik A2, 1,4301

Parlaklık seviyesi

Mat

DIN yönü

DIN R/L

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Cırcır kombine anahtar, metrik, düz

DÜZ YILDIZ CIRCIR ANAHTAR-SW8

Straight, slim shape, ZEBRA® professional-quality tool
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Rozet, A 302

DH-A2-A302-CLICK-ROS-WC-L/R-MATT

Faster installation, since the square pin is already pre-assembled for a door thickness of 40 mm
x 1 ad.
Rozet, A 302

DH-A2-A302-CLICK-ROS-CK-L/R-MATT

Faster installation, since the square pin is already pre-assembled for a door thickness of 40 mm
x 1 ad.
Rozet, A 305

DH-A2-A305-CLICK-ROS-WC-L/R-MATT

Faster installation, since the square pin is already pre-assembled for a door thickness of 40 mm
x 1 ad.
Rozet, A 305

DH-A2-A305-CLICK-ROS-CK-L/R-MATT

Faster installation, since the square pin is already pre-assembled for a door thickness of 40 mm
x 1 ad.
Rozet A 607

DH-A2-A607-ROS-CK-L/R-MATT

Property fitting of an absolute premium class, which demands higher requirements than the EN 1906, class 4