Door handle attachment, hands-free elbow TYPE B
Door handle attachment, hands-free elbow TYPE B
Art.-nr. 0688190310
EAN 4062856464722
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor fitting | 0 - Niet van toepassing |
Uitvoering | 0 - Niet van toepassing |
Kleur | 0 - Niet van toepassing |
Toepassingsgebied | Objectgebied, Privéruimte |
Geschikt voor | Kamerdeuren, Toilet- en badkamerdeuren, Huisdeuren, Kantoordeur, OK-deuren, Profielkozijndeuren, Glazen deuren |
Geschikt voor deurkrukken | 0 - Niet van toepassing |
Geschikt voor min./max. hendeldiameter | 18-22 mm |
Montagesoort | Om te schroeven |
Materiaal | RVS A2, 1.4301 |
Glansniveau | Mat |
Oppervlakte | 0 - Niet van toepassing |
Dikte vierkant | 0 - Niet van toepassing |
DIN-richting | DIN R/L |
Milieuproductdeclaratie | 0 - Niet van toepassing |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!