Door contact switch, screw-on
Door contact switch, screw-on
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Type montering | Skrues på |
Inngangsspenning | 12 V |
Antall sensorer | 1 STK |
Utgangsspenning | 12 V |
Utgangseffekt | 30 W |
Koblingstype (primær) | Plug-in system LED A |
Koblingstype (sekundær) | Plug-in system LED A |
Kabellengde (primær) | 2000 mm |
Kabellengde (sekundær) | 1000 mm |
Antall koblinger | 1 STK |
Materiale til hus | Plast |
Farge på hus | Svart |
Lengde | 30 mm |
Bredde | 34 mm |
Høyde | 8 mm |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse III/sikkerhet mot ekstra lav spenning |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.