Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Door contact switch, screw-on

Door contact switch, screw-on

Art.-nr. 0976502214

EAN 4062856568598

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Door contact switch, screw-on

Art.-nr. 0976502214
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
External mounting door contact switch for screwing on
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Montagesoort

Om te schroeven

Ingangsspanning

12 V

Aantal sensoren

1 st

Uitgangsspanning

12 V

Uitgangsvermogen

30 W

Verbindingstype (primair)

Plug-in systeem LED A

Aansluitingstype (secondair)

Plug-in systeem LED A

Kabellengte (primair)

2000 mm

Kabellengte (secundair)

1000 mm

Aantal aansluitingen

1 st

Materiaal behuizing

Kunststof

Kleur behuizing

Zwart

Lengte

30 mm

Breedte

34 mm

Hoogte

8 mm

Beschermklasse IP

IP 20

Beschermklasse

Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Ledtransformator 12 V LED-T-12-1

TRAFO-LED-(T-12-1)-12V-6W-L100XW45XH11

Voor 12V-ledlampen