Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Door contact switch 24 V mechanical

Door contact switch 24 V mechanical

Ürün no. 0976504486

EAN 4062856509690

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Door contact switch 24 V mechanical

Ürün no. 0976504486
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
Small, mechanical door contact switch, which can be inconspicuously drilled into furniture
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Giriş voltajı

24 V

Maks. çıkış gücü

24 W

Bağlantı tipi (birincil)

Geçmeli sistem LD2

Bağlantı tipi (ikincil)

Geçmeli sistem LD2

Kablo uzunluğu

2500 mm

Muhafaza malzemesi

Plastik

Muhafaza rengi

Siyah

Yükseklik

5 mm

Dış çap

15,5 mm

Montaj çapı

12 mm

Montaj derinliği

22,2 mm

IP koruma sınıfı

IP 20

Koruma sınıfı

Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler