Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Door contact switch 24 V mechanical

Door contact switch 24 V mechanical

Cod. art. 0976504486

EAN 4062856509690

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Door contact switch 24 V mechanical

Cod. art. 0976504486
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
Small, mechanical door contact switch, which can be inconspicuously drilled into furniture
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tensione di ingresso

24 V

Potenza di uscita max

24 W

Tipo collegamento (principale)

Sistema a innesto LD2

Tipo collegamento (secondario)

Sistema a innesto LD2

Lunghezza cavo

2500 mm

Materiale della carcassa

Plastica

Colore carcassa

Nero

Altezza

5 mm

Diametro esterno

15,5 mm

Diametro di montaggio

12 mm

Profondità di montaggio

22,2 mm

Classe di protezione IP

IP 20

Classe di protezione

Classe di protezione III/protezione di sicurezza da bassa tensione