Door contact switch 24 V mechanical
Door contact switch 24 V mechanical
Cikksz. 0976504486
EAN 4062856509690
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Bemeneti feszültség | 24 V |
Max. kimeneti teljesítmény | 24 W |
Csatlakozótípus (primer) | Csatlakozórendszer LD2 |
Csatlakozótípus (szekunder) | Csatlakozórendszer LD2 |
Kábelhossz | 2500 mm |
Ház anyaga | Műanyag |
Ház színe | Fekete |
Magasság | 5 mm |
Külső átmérő | 15,5 mm |
Szerelési átmérő | 12 mm |
Beépítési mélység | 22,2 mm |
IP érintésvédelemi osztály | IP 20 |
Érintésvédelmi osztály | III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel |