Dondurucu sprey
Dondurucu sprey
DONDURUCU SPREY 200ML
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Yanıcı değildir!
VDE 0100'e göre düşük voltajlı alanlarda (voltaj aralığı: <50 V (AC), <120 V (DC)) enerji verildiğinde de kullanılabilir.
Güçlü soğutma etkisi
- Sprey, –50°C'ye kadar lokal soğutmaya neden olur
- Rulmanlar, burçlar, miller vb. en dar alanlarda kolayca sızma özelliği
Amaçlanan bir termal aşırı yük oluşturur
Elektrik devrelerindeki arızaları hızlı bir şekilde tespit etme
AB yönetmeliklerine uygundur (EU no. 517/2014)
Veri sayfaları(X)
Otomatik jigle ekipmanının işlevini test etmek için otomotiv sektöründe transistörler, dirençler ve örneğin karbüratör ve enjeksiyon sistemleri gibi motor parçalarını soğutmak içindir. Lehimleme işlemlerinin yapıldığı yerlerin etrafındaki alanda ısı hasarı oluşmasını engellemek içindir.
İçerik | 200 ml |
Renk | Renksiz |
Üretimden itibaren raf ömrü | 24 Ay |
Yoğunluk | 1,18 g/cm³ |
Yoğunluk koşulları | 20°C'de |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!