Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Dolgu macunu, çift komponent, RAPID

Dolgu macunu, çift komponent, RAPID

Ürün no. 5867000122

EAN 4050382135759

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Dolgu macunu, çift komponent, RAPID

Ürün no. 5867000122
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
Universal 2-component primer filler for repairing small and medium-sized surfaces on plain steel sheeting, UP filler and old paints.
Kullanım alanı

İçerik ağırlığı

238 g

İçerik

250 ml

Kimyasal baz

Akrilik reçine

Renk

Koyu gri

Kuruma süresi

60 dak

İşlem süresi

24 h

Kuruma süresi koşulları

20°C'de

Maks. kaplama kalınlığı

70 µm

Yoğunluk

1,42 g/cm³

Min. püskürtme mesafesi

20 cm

Yoğunluk koşulları

20°C'de

VOC konsantrasyonu (CH)

633 g/l

Maks. püskürtme mesafesi

30 cm

Üretimden itibaren raf ömrü

15 Ay

Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları

20°C'de

Uygun eldiven:
 
Ürün
Açıklama
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Gas-tight and resistant to exhaust gases produced by combustion processes
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Yayılma, bir kimyasalın iş güvenliği eldiveni yoluyla moleküler seviyede taşınması sürecidir. Kimyasal ve eldiven arasındaki ilk temastan malzemenin yayılmasına kadar olan süreye hamle zamanı adı verilir.
Ölçülen hamle zamanı
Yayılma seviyesi
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Önemli bilgi:

Verilen bilgi, deneyi ve laboratuvar şartlarını temel alır ve kılavuz olarak tasarlanmıştır. Ancak eldivenin gerçek uygunluğu, kullanıldığı zamanki koşullara bağlıdır ve çalışma koşulları altında uygun bir testle onaylanmalıdır. Kullanılan malzemelerin ve kimyasalların çeşitliliği göz önüne alındığında, takan kişi için uyuşmazlık olasılığı veya kullanım sorunları münferit olaylarda hariç tutulamaz. En uygun çözümlerle ilgili size tavsiye sunmaktan mutluluk duyarız.
Bu ürün için yedek parçalar:
Yedek püskürtme başlığı, Variator

SPRHD-F.PNTSPR-VARIATOR

x 6 ad.