Dolgu macunu, VAKU 70
Dolgu macunu, VAKU 70
POLYES.DOLGU MACUNU 1800GR(8926006)
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
İçerik | 1120,8 ml |
Koku/oda kokusu | Özellik |
İçerik ağırlığı | 1760 g |
VOC konsantrasyonu koşulları | ChemVOCFarb |
Kimyasal baz | Polyester reçine |
Renk | Yeşil |
Sertleştirici içeriği | 2 % |
Yoğunluk | 1,606 g/cm³ |
Maks. kullanım süresi | 5 dak |
Min. kullanım süresi | 4 dak |
Kullanım süresi koşulları | 20°C'de |
Kuruma süresi koşulları | 20°C'de |
Min. kuruma süresi | 20 dak |
Maks. kuruma süresi | 30 dak |
Sertleştirilmiş malzemenin maks. sıcaklık direnci | 80 °C |
İzin verilen maks. VOC konsantrasyonu | 250 g/l |
Maks. VOC konsantrasyonu | 4 g/l |
Üretimden itibaren raf ömrü | 12 Ay |
Ek ürünler | Zımpara kağıdı Useit, art. no.: 05813... |