Dolgu macunu, VAKU 50
Dolgu macunu, VAKU 50
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
İçerik | 590 ml |
Koku/oda kokusu | Özellik |
İçerik ağırlığı | 970 g |
VOC konsantrasyonu koşulları | ChemVOCFarb |
Kimyasal baz | Polyester reçine |
Renk | Antrasit |
Sertleştirici içeriği | 2 % |
Yoğunluk | 1,858 g/cm³ |
Maks. kullanım süresi | 5 dak |
Min. kullanım süresi | 4 dak |
Kullanım süresi koşulları | 20°C'de |
Kuruma süresi koşulları | 20°C'de |
Min. kuruma süresi | 20 dak |
Maks. kuruma süresi | 30 dak |
Sertleştirilmiş malzemenin maks. sıcaklık direnci | 80 °C |
İzin verilen maks. VOC konsantrasyonu | 250 g/l |
Maks. VOC konsantrasyonu | 3 g/l |
Üretimden itibaren raf ömrü | 12 Ay |