Dolgu macunu, VAKU 40
Dolgu macunu, VAKU 40
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
İçerik ağırlığı | 1760 g |
VOC konsantrasyonu koşulları | ChemVOCFarb |
Kimyasal baz | Polyester |
Renk | Açık bej |
Sertleştirici içeriği | 2 % |
Yoğunluk | 1,592 g/cm³ |
Maks. kullanım süresi | 5 dak |
Min. kullanım süresi | 4 dak |
Kullanım süresi koşulları | 20°C'de |
Kuruma süresi koşulları | 20°C'de |
Min. kuruma süresi | 20 dak |
Maks. kuruma süresi | 30 dak |
Sertleştirilmiş malzemenin maks. sıcaklık direnci | 80 °C |
İzin verilen maks. VOC konsantrasyonu | 250 g/l |
Maks. VOC konsantrasyonu | 0 g/l |
Üretimden itibaren raf ömrü | 12 Ay |