Dolap kulpu, tip C
Dolap kulpu, tip C
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Tasarım | Gömme için |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Uzunluk (A) | 140 mm |
Genişlik (B) | 90 mm |
Yükseklik | 12 mm |
Frezelenmiş delik uzunluğu x genişliği x derinliği | 117 x 75 x 10,5 mm |
Malzeme kalınlığı | 1,75 mm |