Doğal taş yapıştırıcı, CF 412
Doğal taş yapıştırıcı, CF 412
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
İçerik ağırlığı | 25 kg |
Kap | Kağıt torba |
Kimyasal baz | Beyaz çimento - DIN EN 197, seçili agregalar - DIN EN 13139, katkı maddeleri ve agregalar |
Standartlar | EN 12004 |
İnşaat malzemesi sınıfı | A1, fl / A1 - Yanmaz |
Renk | Beyaz |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 5 - 25 °C |
İşlem süresi | 60 dak |
Üzerinde ne kadar sonra yürünebileceği maks. | 12 h |
Üzerinde yürünebileceği koşullar | 20°C ve %50 bağıl nemde |
Belirtilen süre sonra derz dolgusu yapılabilir | 24 h |
Derz dolgusu yapma koşulu | 20°C'de ve %50 bağıl nemde |
Tam yük kapasitesi/koşullar | 14 d / 20°C'de ve %50 bağıl nemde |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 12 Ay / kuru depolama alanı |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!