Döşeme klipsi
Döşeme klipsi, S tipi
ÜNİVERSAL-DÖŞEME KANCASI METAL
Ürün no. 050050008
EAN 4011231424325
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Matkap deliği çapı | 2 mm |
Uzunluk | 20,2 mm |
Genişlik | 11,6 mm |
Yükseklik | 3 mm |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | 100490 |
Orijinal yedek parça numarası 2'ye karşılık gelir | 6616858 |