Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Dörzs. és kopás ell. védelem Profi, hosszra vágva

Dörzs. és kopás ell. védelem Profi, hosszra vágva

Cikksz. 071392 540

EAN 4056807257716

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Dörzs. és kopás ell. védelem Profi, hosszra vágva

Cikksz. 071392 540

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 5 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Increases the service life of lashing straps, for mounting on lashing straps up to 50 mm in width.
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szín

Fehér

Hosszúság

5 m

Kivitel

Twill szövet

Szélesség

65 mm

Anyag

PVC – polivinil-klorid

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk