Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Dört yönlü dağıtıcı, LED, 24 V, bağlantı uçlu

Dört yönlü dağıtıcı, LED, 24 V, bağlantı uçlu

Ürün no. 0976500608

EAN 4053479497075

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Dört yönlü dağıtıcı, LED, 24 V, bağlantı uçlu

Ürün no. 0976500608
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
For 24 V LED lights
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Giriş voltajı

24 V/DC

Çıkış voltajı

24 V/DC

Bağlantı sayısı

4 ADET

Malzeme

Plastik

Muhafaza malzemesi

Plastik

Muhafaza rengi

Beyaz

Bağlantı tipi

Geçmeli sistem LD2

Uzunluk

37 mm

Genişlik

31 mm

Yükseklik

14 mm

Kablo uzunluğu

2500 mm

IP koruma sınıfı

IP 20

Koruma sınıfı

Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler