Döner sac delme pensesi
Döner delikli sac delme pensesi
DELİK AÇMA PENSESİ-UZUNLUK 220MM
Ürün no. 071505 11
EAN 4011231725156
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Tutma sapı: Plastik kaplamalı
Kaymaya dayanıklı
Pense: Çelik sac, nikel kaplamalı
Zımbalar: Tavlanmış çelik, toz boya kaplamalı
Mandallı açma yayı
Veri sayfaları(X)
Kağıt, karton, deri ve kumaşlarda delik açma. İstenen delik zımba boyutunu ayarlamak için döner zımba kafasını döndürün.
Uzunluk (L) | 220 mm |
Uzunluk (inç) (L) | 9 in |
Zımba sayısı | 6 ADET |
Malzeme | Çelik |
Tutma kolu malzemesi | Plastik |
Zımba delik çapı | 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 5 mm |