Döner kafalı el tipi perçin pensesi
Döner başlı manuel perçin pensesi
PERÇİN TABANCA
Ürün no. 094916
EAN 4011231867719
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Taşıma çantasıyla birlikte
360º dönebilen kafa
İçindekiler:
- El tipi perçin aleti
- Somunlu perçinler için ağız adaptörlü vida dişi malafası
M3, M4 ve M5
- Perçin çaplı mandren
2,4 mm, 3,0 mm, 3,2 mm ve 4,0 mm
- Boşluk dübeli için adaptör seti
- Montaj anahtarı
Veri sayfaları(X)
İşleme için:
- Pop perçinler 2,4 mm ila 4 mm
- Somunlu perçinler M3 ila M5
Min./maks. perçin çapı | 2,4-4,0 mm |
Malzeme | Çelik |
Renk | Siyah |
Ağırlık | 1950 g |
Yüzey | Vernikli |
CNVRNSET-F.CAVDWL