Döküm/yapıştırıcı reçine,çift komp.,CERAfix 203
Döküm/yapıştırıcı reçine,çift komp.,CERAfix 203
CERAFIX 203 AKICI ŞAP 5X0.5KG
Ürün no. 5875100203
EAN 4049557033068
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
İçerik ağırlığı | 2,5 kg |
Kimyasal baz | İki bileşenli epoksi reçine |
Yoğunluk | 1,1 g/cm³ |
Akışkanlık/yoğunluk | Viskoz, damlatmasız |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 10 - 35 °C |
Renk | Şeffaf |
Tam esneme | 7 d |
Kap | 3 bölümlü torba |
Üretimden itibaren raf ömrü | 18 Ay |
Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları | serin ve kuru depolama alanı, 10°C - 25°C |
Uygulama koşulları | 20°C'de ve %65 bağıl nemde |
Üzerinde ne kadar sonra yürünebileceği maks. | 6 h |
Üzerinde yürünebileceği koşullar | 20°C ve %65 bağıl nemde |
En çok ne kadar sonra kapatılabileceği | 6 h |
Tam esneme koşulları | 20°C'de ve %65 bağıl nemde |
Dayanıklı olduğu ortamlar | Kimyasallar, Buzlanma (sertleştirmeden sonra), Su (sertleştirmeden sonra) |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!