Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Doccetta a mano

Doccetta a mano con 2 tipi di spruzzo

Cod. art. 0888600202

EAN 4053479866871

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Doccetta a mano

Cod. art. 0888600202
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
Doppio getto (pioggia, getto)
  • Riduce il consumo di acqua

  • L'anello in silicone previene i danni

  • Facile da pulire grazie agli ugelli anticalcare

  • Nebulizzazione perfetta

  • Testata dall'Associazione tedesca tecnica e scientifica per il gas e l'acqua (DVGW)
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

ABS

Superficie

Cromato

Numero tipi di spruzzo

2

Sistema anticalcare

Protezione antiurto

Per riscaldatore continuo

Filettatura di collegamento

G 1/2 poll.

Diametro doccetta

100 mm

Capacità di flusso

5,7 l/min

Pressione min

1 bar

Marchio di omologazione

DVGW

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Tubo per doccia in plastica

TUBI FLESS.PER DOCCE IN PVC 1600MM

Modello economico
x 5 pz.
Tubo per doccia in metallo

TUBO FLESS.P/DOCCE OTT.CROM 1600MM

Modello robusto
x 5 pz.
Tubo doccia

TUBO FLESS.P/DOCCE PVC CROM. 1600MM

Modello Premium