Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Dobradiça rosca para caixilhos soldados sem man.

Dobradiça rosca para caixilhos soldados sem man.

Art. 0686310333
EAN 4024835627986
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
For 2-part room door hinges
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

Aço

Superfície

Niquelado

Diâmetro do rolo

15 mm

Direcção DIN

DIN R/L

Capacidade de carga

40 kg

Folga de perfuração

22 mm

Diâmetro do pino fixo

7,2 mm

Comprimento do pino fixo na peça da estrutura

50 mm

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Dobradiça de rosca para abas soldadas

SPGT-PSHIN-LEAF-WING-INDOOR-(NI)-D15

x 50 Un.
Suporte dobradiça metal com ligação

BRKTHNGEPLT-METAL-MNTLINK-5,8MM

Securely holds the frame parts of the internal door hinges in a wooden frame
x 40 Un.
Bloco de aperto p/ dobradiça rosca de portas int.

CLMPBLOCK-INDR-ZD-WHITE

x 25 Un.
Bloco de aperto p/ dobradiça rosca de portas int.

CLMPBLOCK-INDR-ZD-(ZN)

x 25 Un.