Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Dobradiça oculta, TIOMOS Click-on 110/45 E Com amortecimento integrado, três níveis de amortecimento disponíveis

Dobradiça oculta Tiomos 110/45E Click-on
TIOMOS DOBR CLICK-ON 110/45° EMBUTIDA

Art. F028138716

EAN 4050642519985

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Dobradiça oculta, TIOMOS Click-on 110/45 E Com amortecimento integrado, três níveis de amortecimento disponíveis

Art. F028138716
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
  • Para armários com um ângulo de 45°

  • Tiomos Click-on para uniões roscadas

  • Profundidade fácil de ajustar através de um parafuso cabeça de lentilha

  • Ajuste 3D com calço compatível

  • Folgas virtualmente ideais
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Posição da porta

Inserção

Função de fecho suave

Sim

Mola

Sim

Tipo de conjunto

Aparafusar

Perfuração

52/5,5 mm

Adequado para espessura mín./máx. de porta

16-24 mm

Adequado para armários com ângulo

45 Grau

Superfície

Niquelado

Material do copo

Aço

Material do braço de dobradiça

Zamak

Ângulo de abertura

110 Grau

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Placa de montagem transversal TIOMOS 1D com fixação de quatro pontos para uma ligação segura à lateral do móvel

CALCO TIOMOS H0 1D
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
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Tampa para braço de dobradiça TIOMOS

TAMPA TIOMOS P/DOBRADICA RETA

Adapta-se a inclinações de 0, 3, 9,5, 19 mm
Tampa para copo de dobradiça TIOMOS

TAMPA TIOMOS P/COPO DOBRADICA