Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Dobradiça oculta, TIOMOS Click-on 110/30 A Com amortecimento integrado, três níveis de amortecimento disponíveis

Dobradiça oculta Tiomos 110/30A Click-on
GRASS

Art. F028138711
EAN 4050642519572
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
  • Para armários com um ângulo de 30°, sobreposição

  • Dobradiça para aparafusar

  • Profundidade fácil de ajustar através de um parafuso cabeça de lentilha

  • Ajuste 3D com calço compatível

  • Folgas virtualmente ideais
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Posição da porta

Suportado

Função de fecho suave

Sim

Mola

Sim

Tipo de conjunto

Aparafusar

Perfuração

52/5,5 mm

Superfície

Niquelado

Material do copo

Aço

Material do braço de dobradiça

Zamak

Ângulo de abertura

110 Grau

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Placa de montagem transversal TIOMOS 1D com fixação de quatro pontos para uma ligação segura à lateral do móvel

CALCO TIOMOS H0 1D

GRASS
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
Tampa para braço de dobradiça TIOMOS

TAMPA TIOMOS P/DOBRADICA RECTA

GRASS
Adapta-se a inclinações de 0, 3, 9,5, 19 mm