Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Dobradiça oculta, Nexis Click-on 125/-45 a -50 A Nexis Click-on 125/-45/-50A

Dobradiça oculta Nexis 95/-45/-50A Click-on
DOBRADICA NEXIS CLICK-ON -45/50
NEXIS CLICK-ON

Art. F015072706

EAN 4048539284245

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Dobradiça oculta, Nexis Click-on 125/-45 a -50 A Nexis Click-on 125/-45/-50A

Art. F015072706
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
Batente à face da ilharga

Para armários com inclinação de -45° a -50°

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Posição da porta

Sobreposição

Automático

Sim

Tipo de conjunto

Aparafusar

Perfuração

52/5,5 mm

Adequado para espessura máx. de porta

24 mm

Ângulo de abertura

125 Grau

Distância mín./máx. do furo para dobradiça

4-6 mm

Material

Zamak/Aço

Superfície

Niquelado

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Calço Nexis, ZD, 3 pontos de fixação

MNTPLT-NEX-ZD-EC-EUROSCR-13,5MM-0MM
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
Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Amortecedor de porta Soft-close Para dobradiça oculta Nexis Click-on

SOFT CLOSE PARA DOBRADICA CLIPON