Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Dobradiça de rosca para abas soldadas

Dobradiça de rosca para abas soldadas

Art. 0686310331
EAN 4024835627917
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
Aço

Superfície

Niquelado

Diâmetro do rolo

15 mm

Direcção DIN

DIN R/L

Capacidade de carga

40 kg

Comprimento do pino fixo

50 mm

Comprimento da rosca (rosca métrica)

46 mm

Altura do rolo

40 mm

Tipo de rosca

Rosca métrica

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Dobradiça rosca para caixilhos soldados sem man.

SPGT-PSHIN-FRM-WF-WOODFRAME-(NI)-D15

For 2-part room door hinges
x 50 Un.