Dobradiça de renovação para aparafusar
Dobradiça de renovação para aparafusar
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação | Construção de stands de exposição |
Adequado para | Estrutura de bloco de madeira |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Diâmetro do rolo | 15 mm |
Diâmetro do mandril | 10 mm |
Direcção DIN | DIN R/L |
Capacidade de carga com 2 dobradiças | 40 kg |
Capacidade de carga com 3 dobradiças | 40 kg |
Resistência mín. a descargas | 15 mm |
Adequado para largura mín./máx. de porta | 400-1000 mm |
Número de furos | 6 UNID |
Diâmetro do parafuso | 4,5 mm |