Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Dobradiça de porta VLB 60 3D Design

Dobradiça de porta VLB 60 3D Design

Art. 0687382062
EAN 4056807249803
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
Concealed door hinge for flush-closing doors up to 100 kg with attachment of the hinges not visible.
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Adequado para

Portas de madeira encastradas

Material da caixa de proteção

ALU/A

Material da tampa

Aço inox

Cor

Cor de aço inox

Superfície

Lacado

Direcção DIN

DIN R/L

Ajuste lateral

+/- 3 mm

Ajuste da altura

+/- 3 mm

Ajuste da pressão de contacto

+ 2mm/- 1mm

Segurança integrada do lado da dobradiça

Não

Capacidade de carga com 2 dobradiças

100 kg

Ângulo de abertura

180 Grau

Classe de dobradiça

12

Declaração de conformidade EC (CE)

Sim

Produto de construção

Sim

Declaração ambiental de produto

Não

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Puxador, aço inox, A 405 na roseta

DH-A2-A405-ROS-CK-MATT

Absolute premium property fitting for private dwelling and building construction that is easy to install and fulfils higher requirements than EN 1906 class 3 demands
x 1 Un.
Placa de fixação VLB 60/100

AY-FSTNGPLATE-RECESHNG-(VLB60/100)-ZP-0

On wooden wrap-around frames
x 2 Un.
Placa de fixação VLB 60/100

AY-FSTNGPLATE-RECESHNG-(VLB60/100)-ZP-5

On wooden wrap-around frames
x 2 Un.
Placa de fixação VLB 60/100

AY-FSTNGPLATE-RECESHNG-(VLB60/100)-ZP-9

On wooden wrap-around frames
x 2 Un.
Chapa de inserção para VLB 40

CARRPLT-MILFRM-VLB40

For neat finishing of concealed VLB 40 hinges