Dobradiça de porta, OBX 20-9277/120
Dobradiça de porta, OBX 20-9277/120
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Diâmetro do rolo | 20 mm |
Altura do rolo | 120 mm |
Material | Aço inox A2, 1.4301 |
Nível do brilho | Mate |
Direcção DIN | DIN R/L |
Capacidade de carga com 2 dobradiças | 160 kg |
Classe de dobradiça | 14 |
Declaração de conformidade EC (CE) | Sim |
Produto de construção | Sim |
Declaração ambiental de produto | Sim |