Dobradiça de porta 3D, D 16 mm com 3 parafusos
Dobradiça de porta 3D, D 16 mm com 3 parafusos
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Adequado para | Portas de madeira com rebaixo |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Diâmetro do rolo | 16 mm |
Direcção DIN | DIN R/L |
Capacidade de carga com 2 dobradiças | 50 kg |
Capacidade de carga com 3 dobradiças | 80 kg |
Capacidade de carga com 4 dobradiças | 100 kg |
Ajuste lateral | +/- 4 mm |
Ajuste da altura | + 4 mm |
Ajuste de profundidade | +/- 4 mm |
Resistência mín. a descargas | 15 mm |
Altura do rolo | 102 mm |
Comprimento do pino fixo na peça da estrutura | 57 mm |
Comprimento do pino fixo na peça da folha | 57 mm |
Tamanho da fenda | SI4 |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!