Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Dobradiça de frigorífico, TIOMOS 100 Click-on

Dobradiça de frigorífico, TIOMOS 100 Click-on

Art. F045139074

EAN 4052703848195

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Dobradiça de frigorífico, TIOMOS 100 Click-on

Art. F045139074
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
Posição da porta

Sobreposição

Manivela

3 mm

Função de fecho suave

Não

Mola

Sim

Tipo de conjunto

Aparafusar

Perfuração

52/5,5 mm

Superfície

Niquelado

Material do copo

Aço

Material do braço de dobradiça

Zamak

Ângulo de abertura

110 Grau

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Placa de montagem transversal TIOMOS 1D com fixação de quatro pontos para uma ligação segura à lateral do móvel

CALCO TIOMOS H0 1D
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
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Tampa para braço de dobradiça TIOMOS

TAMPA TIOMOS P/DOBRADICA RETA

Adapta-se a inclinações de 0, 3, 9,5, 19 mm