Dobradiça, alumínio fundido
Dobradiça, alumínio fundido
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Tipo de perfil | B |
Comprimento (l1) | 80 mm |
Largura (b1) | 45 mm |
Espessura do material (s1) | 5 mm |
Distância do orifício para broca (A1 A2) | 50 mm |
Ø do furo | 6.6 mm |
Material | Alumínio fundido |
Material do eixo | Aço inoxidável |
Cor | Cor de alumínio |
Conforme RoHS | Sim |
Peso unitário | 51.400 g |