Dobradiça Nexis 95 cup long Impresso
Dobradiça Nexis 95 cup long Impresso
GRASS
NEXIS IMPRESSO
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/145248.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333425.jpg)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Posição da porta | Rebite |
Automático | Sim |
Tipo de conjunto | Impresso |
Perfuração | 52/5,5 mm |
Adequado para espessura máx. de porta | 30 mm |
Ângulo de abertura | 95 Grau |
Adequado para diâmetro de orifício lateral para broca | 10 mm |
Distância mín./máx. do furo para dobradiça | 4-6 mm |
Profundidade do orifício para dobradiça | 12 mm |
Adequado para diâmetro de orifício para broca, orifício | 35 mm |
Material | Zamak/Aço |
Superfície | Niquelado |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!