Doble møbeltrinser, svingbare, myk, glatte hjul
Doble møbeltrinser, svingbare, myk, glatte hjul
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Materiale | Plast |
Overflate | Bar |
Farge | Svart |
Lastekapasitet | 50 kg |
Rullbredde (L) | 50 mm |
Rulldiameter (D) | 50 mm |
Høyde (H) | 56 mm |
Bredde (E) | 55 mm |
Adaptertype | W |
Interferenssirkel (S) | 45 mm |
Størrelse på hull bak (c) | 8 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.