Dobbeltsidig tape
Dobbeltsidig tape
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Klebstoffbasis | Akryl |
Backingmateriale | Spesialpapir |
Farge | Gjennomsiktig (grunnmateriale) |
Rullbredde | 12 mm |
Rullengde | 25 m |
Tykkelse | 0,13 mm |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 15 til 30 °C |
Min./maks. temperaturbestandighet | -30 til 120 °C |
Ultrafiolettresistens | Ja |
Fuktmotstand | Ja |
Holdekraft ved 25mm | 22 N |
Forlengelse ved brudd | 10 % |
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | 12 Måned / ved 20 °C og 50 % fuktighet |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.